Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête7/8 po
- Épaisseur de la tête2 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- Numéro de grain36
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.25420 tr/min
- Quantité du colis5
- Forme de la pointeA11
- Code de forme de pointA11
- CUP_NON61463624384