Motion
DRM207
Rangement de fût - Rouge, acier, direction de rangement horizontal
N° D’ARTICLE MI04008673
N° MFRDRM207
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rangement de fût - Rouge, acier, direction de rangement horizontal
N° D’ARTICLE MI04008673
N° MFRDRM207
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    19.5 po x 32.5 po x 15 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de fûts
    1
  • Direction de l’entreposage
    horizontal

Aperçu

Description du fabricant
DRM207 CRADLE DE TAMBOUR
  • La conception permet à une personne de ranger facilement un tambour de 55 gallons entièrement chargé
  • Pour faire de la place pour la distribution, la poignée se retire et se range sous l’unité lorsqu’elle est horizontale
  • Le cadre robuste entièrement en acier peut supporter jusqu’à 600 lb.
  • Roule sur des roues en polyoléfine de 2 1/2 po, résistantes à l’huile et aux produits chimiques, sans étincelles