Motion
C9578380
Revêtement époxy au goudron de houille - 5 gal, couleur noire
N° D’ARTICLE MI04014905
N° MFRC9578380
Prix472.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement époxy au goudron de houille - 5 gal, couleur noire
N° D’ARTICLE MI04014905
N° MFRC9578380

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix472.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    100-130 pi2
  • Taille
    5 gal.
  • Contenu en COV
    Moins de 250 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    50 degrés à 100 °F
  • Type de base
    Huile
  • Couleur
    Noir
  • Couverture
    100 à 130 pi2/gal
  • Temps de séchage
    18 à 36 h
  • Conditions d’exposition
    Environnements industriels ou marins rigoureux
  • Finition
    Mat
  • Température d’application maximale
    +100 °F
  • Température d’application minimale
    +50 °F
  • Type de résine
    Époxy de goudron de houille
  • Normes respectées
    Acceptable par l’USDA
  • Type de système
    C9578
  • CUP_NON
    020066957803

Aperçu

Description du fabricant
C9578380 ÉPOXY DE CIBLE AU CHARBON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté