Motion
PPA-300 X 36
Cadre de prise en charge à angle supérieur - 36.0000 po de course, 54.5000 po de longueur, 4.5000 po de base, 54.5000 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI04029572
N° MFRPPA-300 X 36
Prix1,360.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadre de prise en charge à angle supérieur - 36.0000 po de course, 54.5000 po de longueur, 4.5000 po de base, 54.5000 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI04029572
N° MFRPPA-300 X 36
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
Prix1,360.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    4.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    54.5000 po
  • Hauteur totale
    11.0000 po
  • Global Longueur  
    54.5000 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Voyage
    36.0000 po
  • Poids
    88 lb

Détails

  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Gamme de roulements Linkbelt
    TDS(3)-U200N , 2-15/16 po; DS-B22400H , 2-15/16 po
  • Page de produit du fabricant
  • Série
    PPA

Aperçu

Description du fabricant
PPA-300X36 CADRE À EMPORTER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté