Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie36 po
- Longueur du boulon du centre au centre45 po
- Poids3.79 lb
- Largeur du coussinet de pied de montage3.28 po
Détails
- Type d’accessoireProtège-rouleau
- MatérielPVC
Aperçu
- Fournit une barricade au point de pincement créé par la courroie passant sur un rouleau de retour - Installation facile sur les rouleaux de 4 po, 5 po ou 6 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la circulaire
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la circulaire- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la brochure - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la brochure