Aperçu
- Moteur électrique de 3/4 HP (1725/TEFC/115/60/1) avec cordon d’alimentation de 25 pi et interrupteur marche/arrêt
- Monté sur un chariot manuel à deux roues avec plateau d’égouttement
- Assemblages de tuyaux : longueur de 6 pi avec entrée de 1 po et sortie de 3/4 po, les deux avec lance de 3 pi de série 40
- Entrée avec crépine en « Y »
- La taille du filtre est de 160 avec un élément de 10 microns et un indicateur de jauge multicolore
- La plage de température est comprise entre 65°F et 140°F, en utilisant l’huile hydraulique de référence ISO68
- Autres éléments de filtre disponibles : 25 microns normaux, 3 et 5 microns absolus et 10 microns d'élimination de l'eau
- Fabricant : Hydrauliques à IM