Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementEntièrement enduit
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurBleu/Jaune
- Mot-clé de descriptionEntièrement revêtu de nitrile
- En 388 Niveau de résistance aux coupures2
Aperçu
- La doublure en aramide offre une résistance aux coupures et une protection contre le contact intermittent avec la chaleur jusqu’à 212 F
- Le revêtement en nitrile texturé unique améliore l’adhérence sur les surfaces sèches ou mouillées
- Résistance aux coupures ANSI Niveau 2/EN388 Niveau 2
- La doublure en aramide offre une résistance aux coupures et un ajustement confortable
- Excellente dextérité pour une productivité accrue
- Revêtement en nitrile texturé