Motion
ZPT125HBS-A16

SMC CORP OF AMERICA
ZPT125HBS-A16

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 125 mm
N° D’ARTICLE MI04047513
N° MFRZPT125HBS-A16
Prix57.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT125HBS-A16

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 125 mm
N° D’ARTICLE MI04047513
N° MFRZPT125HBS-A16
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
Prix57.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M16 x 1.5, Rc 1/8, Filetage mâle
  • Poids global
    558 g
  • Diamètre du tampon
    125 mm
  • Poids
    558 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Robuste, soufflets

Aperçu

Description du fabricant
ZPT125HBS-A16 BLOC D’ASPIRATEUR SANS TAMPON
  • Plat robuste avec nervures ou coussinet à soufflet robuste avec adaptateur
  • Direction verticale de l’entrée d’aspiration
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Matériau du tampon : NBR, FKM, EPR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté