Motion
49-00-5460

MILWAUKEE TOOL
49-00-5460

Lame de scie alternative dentée - bimétallique, trait fin, 4 po de long
N° D’ARTICLE MI04047861
N° MFR49-00-5460
Prix22.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-00-5460

Lame de scie alternative dentée - bimétallique, trait fin, 4 po de long
N° D’ARTICLE MI04047861
N° MFR49-00-5460

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4.0 po
  • Épaisseur
    0.03 po
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçues pour maximiser la performance de coupe de la nouvelle scie alternative M12 HACKZALL®, ces lames sont dotées d’une conception Kerf mince qui réduit la résistance et la résistance lors de la coupe, ce qui entraîne plus de coupes par charge de batterie. Des lames spécialisées sont disponibles pour une variété d’applications CVCA, électriques, de plomberie et d’entretien/réparation. Comprend 5 lames.
  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Comprend
    5 lames
  • Numéro CUP du fabricant
    045242160273
  • Nombre de dents
    0
  • Conception de la forme
    Kerf mince
  • CUP_NON
    045242160273

Aperçu

Description du fabricant
49-00-5460 HACKZALL À LAME EN BOIS
  • Kerf mince offrant jusqu’à 35 % plus de coupes par charge que les lames de scie alternative les plus populaires
  • Lame courte pour couper dans des endroits étroits
  • Construction bimétallique pour une durabilité accrue des dents et une longue durée de vie de la lame
  • Coupe le bois et cloue le bois