Motion
49-22-0220

MILWAUKEE TOOL
49-22-0220

Ensemble de lames HACKZALL® 10 pièces
N° D’ARTICLE MI04047862
N° MFR49-22-0220
Prix25.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-22-0220

Ensemble de lames HACKZALL® 10 pièces
N° D’ARTICLE MI04047862
N° MFR49-22-0220

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la lame
    0,05 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçues pour maximiser la performance de coupe de la nouvelle scie alternative M12 HACKZALL®, ces lames sont dotées d’une conception Kerf mince qui réduit la résistance et la résistance lors de la coupe, ce qui entraîne plus de coupes par charge de batterie. Des lames spécialisées sont disponibles pour une variété d’applications CVCA, électriques, de plomberie et d’entretien/réparation. M12 L’ensemble tout usage de 10 lames HACKZALL® comprend : 2 lames en bois, 3 lames EMT, 2 lames de conduit, 3 lames en PVC et une pochette de rangement.
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) lames à bois, (3) lames EMT, (2) lames de conduit, (3) lames en PVC et une pochette de rangement.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242160365
  • Nombre de pièces
    10
  • Série
    49-22
  • Type de tige
    Tige universelle
  • CUP_NON
    045242160365

Aperçu

Description du fabricant
49-22-0220 LAME GÉNÉRALE (10PC)
  • Kerf mince offrant jusqu’à 35 % plus de coupes par charge que les lames de scie alternative les plus populaires
  • Lame courte pour couper dans des endroits étroits
  • Construction bimétallique pour une durabilité accrue des dents et une longue durée de vie de la lame
  • Conçu pour maximiser la performance de coupe de la nouvelle scie alternative M12 HACKZALL®