Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea5
- Matériau arrièreSpandex
- Type de fermetureCrochet et boucle
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurNoir, blanc
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseEmbouts rugueux et lisses
- Type de mainPaire
- Grade cuirPeau de chèvre à grain supérieur
- Type de matériau en cuirCuir de peau de chèvre à grain supérieur
- Matériau de la doublureSpandex
- MatérielCuir de peau de chèvre
- Type de produitGants de mécanicien
- Caractéristiques de la paumePaume en cuir double
- Type de protectionProtection générale
- SérieTrueFit
Aperçu
- Construction en peau de chèvre à grain supérieur pour la meilleure dextérité
- La conception en cuir et en élasthanne surpassera et surpassera les gants de haute dextérité entièrement synthétiques
- Paume double côté rugueux pour une durée de vie plus longue et une meilleure adhérence
- Pouce renforcé pour protéger les zones de stress intense
- Doigts à surface lisse pour une meilleure manipulation
- Poignets élastiques avec fermeture Velcro pour un ajustement sûr, moins de volume
- Les traversins latéraux en cuir pleine fleur ajoutent une protection supplémentaire pour le travail de surface latérale
- Tous les bouts des doigts sont recouverts de cuir pour une protection contre l’usure importante
- Non conçu pour le soudage