Spécifications
Dimensions
- TaillePetit
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsCE EN 166, ANSI/ISEA Z87.1-2010, CAN/CSA Z94.3-07
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreTransparent
- Matériau des branches du cadreBuse en caoutchouc
- Revêtement de lentilleAntibuée, résistante aux égratignures
- Couleur de la lentilleTransparent
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Gamme de produitsMini Ztek
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Couleur du branchesTransparent
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON814992009848
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV