Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie2 po
- Dégagement horizontal1 po
- Diamètre de la manille5/16 po
- Dégagement vertical2-1/4 po
Détails
- Matériau du corpsLaiton
- Manille dissimulée ou ouverteManille ouverte
- Corps couvert ou non couvertNon couvert
- Emplacement de compositionBas
- Contrôle des clésContrôlé par clé
- Nombre de pare-chocs0
- Réinitialisable ou nonCombinaison réinitialisable
- Matériau de manilleAcier
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la brochure
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la brochure
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la circulaire
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la brochure