Motion
1C22A-26
Insert de perçage à fourche en carbure revêtu TiAlN grade K20 C2 , diamètre de perçage maximum de 26mm
N° D’ARTICLE MI04056489
N° MFR1C22A-26
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de perçage à fourche en carbure revêtu TiAlN grade K20 C2 , diamètre de perçage maximum de 26mm
N° D’ARTICLE MI04056489
N° MFR1C22A-26
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal de la mèche
    26 mm
  • Taille du siège
    2
  • Épaisseur
    3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    1C22A-26
  • Qualité du fabricant
    K20
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C2
  • Angle de pointe
    132 °

Aperçu

Description du fabricant
INSERT 1C22A-26