Motion
011-656-1412
Moteur à engrenages c.c. brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 1412.8  :1, 1/20 hp, 90 V, 1.3 tr/min, TENV, fonctionnement continu, série 650 c.c.
N° D’ARTICLE MI04057125
N° MFR011-656-1412
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages c.c. brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 1412.8  :1, 1/20 hp, 90 V, 1.3 tr/min, TENV, fonctionnement continu, série 650 c.c.
N° D’ARTICLE MI04057125
N° MFR011-656-1412
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    1412.8 :1
  • Charge suspendue
    900 lb
  • Poids
    16.50 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    0.31 A
  • Couple de pleine charge
    710 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.31.6000
  • Puissance d’entrée
    1/20 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP43
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    90 V
  • Type de moteur
    Brossé
  • Plaque de montage
    P125-650-5000 Optionnel
  • Type de montage
    Visage/pied
  • Régime de sortie
    1.3 tr/min
  • Série
    650 BC
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    5
  • Normes respectées
    CSA, RoHS, UL
  • CUP_NON
    845171001582
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D'ENGRENAGE 011-656-1412 1/20HP 90VDC
  • Couple continu jusqu’à 710 po-lb
  • Utilisé dans les applications pour les barrières de chemin de fer, les barrières de sécurité, l’équipement de machine-outil, l’équipement d’emballage, les alimenteurs de semences, les convoyeurs médicaux et bien d’autres
  • Fabriqué aux États-Unis