Motion
013Q227-0052
Moteur à engrenage parallèle CA - 52:1 Rapport, 1/10 hp, 115 V, 1 ph, OFC (ventilateur ouvert refroidi), 2.60 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI04057325
N° MFR013Q227-0052
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage parallèle CA - 52:1 Rapport, 1/10 hp, 115 V, 1 ph, OFC (ventilateur ouvert refroidi), 2.60 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI04057325
N° MFR013Q227-0052
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    52:1
  • Charge suspendue
    150 lb
  • Poids
    12.50 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    OFC
  • Type de boîtier
    OFC (ventilateur ouvert refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.60 A
  • Couple de pleine charge
    113 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.40.2020
  • Puissance d’entrée
    1/10 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    IP10
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Plaque de montage
    Inclus
  • Type de montage
    Visage/pied
  • Régime de sortie
    30.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    3
  • Normes respectées
    CSA, RoHS, UL
  • Tension d’alimentation
    115 V c.a.
  • CUP_NON
    845171002060
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D'ENGRENAGE 013Q227-0052 1/10HP 115VAC