Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse15 :1
- Charge suspendue250 lb
- Poids14.00 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Courant de pleine charge5.18 A
- Couple de pleine charge60 po/lb
- Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
- Code d’harmonisation8501.31.6000
- Puissance d’entrée1/8 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP43
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Tension d’alimentation du moteur24 V
- Type de moteurBrossé
- Plaque de montageInclus
- Type de montageVisage/pied
- Régime de sortie121.0 tr/min
- Série348 BC
- Type d’arbreParallèle
- Étape2
- Normes respectéesRoHS, UL
- CUP_NON845171000875
- Schéma de câblage
Aperçu
- Couple continu jusqu’à 350 po-lb
- Utilisé dans les applications pour les barrières de chemin de fer, les barrières de sécurité, l’équipement de machine-outil, l’équipement d’emballage, les alimenteurs de semences, les convoyeurs médicaux et bien d’autres
- Fabriqué aux États-Unis