Spécifications
Dimensions
- Pied de tête max.39 pi
- Diamètre du tube1-2/3 po
- Longueur du tube40 po
Détails
- DemandesAcides minéraux et oxydants forts, alcalis, mordançages métalliques, chlore, produits caustiques aqueux, solvants organiques et ininflammables.
- Matériau du corpsPVDF
- Décharge1 po en barbelure
- Débit maximum35 gal/min
- Option de moteurPnuématique ou électrique
- Matériau du joint toriqueViton
- Joint d’étanchéitéJoint à vapeur Teflon
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Plage de température10 à 50 °F
- Matériaux mouillésKynar, Hastelloy C, Tefzel, Viton, Téflon