Motion
TROUSSE HAUT MM 415

BROWNING
415 TOP HIGH MM KIT

Trousse de montage du moteur du réducteur de vitesse PK9803 - Taille du réducteur 415
N° D’ARTICLE MI04061766
N° MFR415 TOP HIGH MM KIT
Prix13,107.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
415 TOP HIGH MM KIT

Trousse de montage du moteur du réducteur de vitesse PK9803 - Taille du réducteur 415
N° D’ARTICLE MI04061766
N° MFR415 TOP HIGH MM KIT
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
Prix13,107.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    5:1, 9:1, ou 15:1 25:1 35:12
  • Taille du réducteur du fabricant
    415
  • Longueur totale de la base du moteur
    27.0000 po
  • Largeur totale de la base du moteur
    32.5000 po
  • Base du moteur vers le centre de sortie
    13.34 à 18.53 po
  • Tailles de cadre NEMA
    213T à 447T
  • Poids
    332.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TROUSSE HAUT MM 415
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460583853
  • Matériel
    Acier
  • Type de composant de montage
    Trousse de montage du moteur
  • Configuration de montage
    Haut

Aperçu

Description du fabricant
415 TROUSSE DE HAUT MM
  • Construction entièrement en acier, embase de moteur réglable Roulements standard : Roulements à rouleaux coniques disponibles sur le marché offrant une capacité de charge maximale suspendue.