Motion
UCFC210-32
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 2 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité R
N° D’ARTICLE MI04063391
N° MFRUCFC210-32
Prix195.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 2 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité R
N° D’ARTICLE MI04063391
N° MFRUCFC210-32
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
Prix195.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.4375 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.4375 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Global Hauteur  
    2.1417 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.5000 po
  • Diamètre du pilote
    4.3310 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590110155
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    UC210-32
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    UCFC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106997047

Aperçu

Description du fabricant
UCFC210-32 UNITÉ MONTÉE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon