Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre22.23 mm
- Taille de l’arbre22.23 mm
- Trou central Diamètre5/8 po
- Épaisseur globale0.1250 po
- Poids0.40 lb
- Roue Diamètre7 po
- Roue Épaisseur0.125 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationOutil de tronçonnage
- GradeGrossière
- Numéro de grain24
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.8730 tr/min
- Quantité du colis25
- Types de produitsMeule tronçonneuse
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON07660789097
- Type de roueType 41
Aperçu
- Utiliser là où un excellent mélange de taux de coupe et de durée de vie est nécessaire
- Les meules tronçonneuses de type 01/41 sont conçues pour les applications de tronçonnage traditionnelles
- Fourni avec un renforcement complet en fibre de verre
- DM indique Diamond Mount
- Applications : Couper la tôle, couper les tuyaux et dimensionner les plaques métalliques (fabrication de métal)