Motion
63642502592

NORTON ABRASIVES
63642502592

Roue à rabat montée sur métalite – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 1-1/2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04063587
N° MFR63642502592
Prix11.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642502592

Roue à rabat montée sur métalite – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 1-1/2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04063587
N° MFR63642502592

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 63642502592 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain de 60 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 1-1/2 po, une largeur de roue de 1 po, une vitesse maximale de 25000 tr/min et un poids de 1.00 lb, idéal pour l’ébavurage agressif.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    63642502592

Aperçu

Description du fabricant
63642502592 1-1/2 X 1 X 1/4 60 GRIT A/O