Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre2-1/2 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain60
- Description longueLa 63642502608 est une roue à lamelles montée construite avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain de 60 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de roue de 2-1/2 po, une largeur de roue de 1 po, une vitesse maximale de 20000 tr/min et un poids de 2.00 lb, idéal pour l’enlèvement de copeaux agressif et la préparation de surface.
- Rpm max.20000 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON63642502608