Motion
08834137371

NORTON ABRASIVES
08834137371

Roue à rabat montée sur le mérite – Céramique, grain 80 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04063675
N° MFR08834137371
Prix14.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834137371

Roue à rabat montée sur le mérite – Céramique, grain 80 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04063675
N° MFR08834137371

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La 08834137371 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif céramique et un grain de 80 , avec une taille d'étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1 po, une vitesse maximale de 25000 tr/min et un poids de 0.40 lb, idéal pour le meulage et la finition haute performance.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    08834137371

Aperçu

Description du fabricant
RABAT DE GRAIN 08834137371 2 X 1 X 1/4 80 PO, BLANC