Motion
913140
Adaptateur de couplage - Pour utilisation avec les embrayages de la série 5H100P , verrouillage conique externe n° 4545, alésage 1.9375 - 4.9375 po, fini nickelé
N° D’ARTICLE MI04067265
N° MFR913140
Prix20,239.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de couplage - Pour utilisation avec les embrayages de la série 5H100P , verrouillage conique externe n° 4545, alésage 1.9375 - 4.9375 po, fini nickelé
N° D’ARTICLE MI04067265
N° MFR913140
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
Prix20,239.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 - 4.9375 po
  • Taille de l’alésage
    1.9375 - 4.9375 po
  • Désalignement angulaire maximal
    3.0 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.026 po
  • Flotteur Axia maximum
    0.155 po
  • Poids
    151.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Insertion de douille externe pour les applications à extrémité ouverte. Les bagues de verrouillage conique sont vendues séparément.
  • Style d’alésage
    Verrouillage conique externe n° 4545
  • Finition
    Plaqué nickel
  • À utiliser avec la série
    Embrayages de la série 5H100P
  • Trousses
    913141 (paquet de disques à flexion unique)
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Adaptateurs, bagues et raccords
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • CUP_NON
    662284310161

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 913140 5H100 , SGL FLEX, T
  • Boulons de couplage au pilote d'embrayage pour permettre le couplage arbre-arbre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon