Motion
913171
Embrayage à dents – Alésage de 2.9375 po, monté sur arbre, à ressort/dégagement d’air, conception ouverte, 1/4 NPT, fini avec rainure de clavette et inox 2 , montage pilote
N° D’ARTICLE MI04067267
N° MFR913171
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à dents – Alésage de 2.9375 po, monté sur arbre, à ressort/dégagement d’air, conception ouverte, 1/4 NPT, fini avec rainure de clavette et inox 2 , montage pilote
N° D’ARTICLE MI04067267
N° MFR913171
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.22°
  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Inertie du variateur
    349.01 lb-po2
  • Taille minimale du pignon
    80/33T, 100/27T, 120/23T, 140/21T, 160/19T
  • Diamètre du pilote
    7.375 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    73.68 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Montage pilote, fermé, à ressort engagé, à alésage droit, embrayage à dent. Embrayé par le ressort. Libération d’air. Couple instantané jusqu’à 72,000 po-lb Vitesse de fonctionnement maximale jusqu’à 3,700 tr/min. Tailles d’alésage allant jusqu’à 3.938. Engagements positifs dans plusieurs postes. Démarrage immédiat sans glissement. Capacité de montage polyvalente pour la poulie, le pignon ou l’engrenage supportés par le roulement. Utiliser des raccords flexibles simples et doubles en ligne pour s’adapter au désalignement. Conçu avec des trous de montage taraudés. Roulements à billes radiaux scellés. La conception de montage à arbre traversant utilise une rainure de clavette pleine longueur. Tuyau de 8.25 po inclus. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles.
  • Volume de la chambre à air
    2.647 po3
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.362
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Ressort engagé/dégagement d’air
  • Finition
    Plaqué nickel
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    110 psi
  • Rpm max.
    800 tr/min
  • Capacité de couple statique min.
    8250 po
  • Pression de relâchement minimum
    80 psi
  • Modèle
    5H80PSE-E
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    244
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    6, 0.500-13 trous à 90° sur un trou de 8.500 pouces avant J.-C.
  • Évaluations
    NEMA MG1-2006 1.26.6 (machines étanches), IP55, CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    73.45 lb/po2

Aperçu

Description du fabricant
913171 5H80PSE-E 2.938 BORE, PILO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté