Motion
SBP4-19.0-040-110-10-130-.625-NO-ST

NEXEN GROUP
SBP4-19.0-040-110-10-130-.625-NO-ST

Frein de servomoteur pneumatique - série SBP04 , actionné par ressort, retour d’air, diamètre d’arbre d’entrée de 0.625 po, diamètre d’arbre de sortie de 19 mm, maximum 10000 tr/min, fini noir anodisé, taille 4
N° D’ARTICLE MI04067404
N° MFRSBP4-19.0-040-110-10-130-.625-NO-ST
Prix2,746.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
SBP4-19.0-040-110-10-130-.625-NO-ST

Frein de servomoteur pneumatique - série SBP04 , actionné par ressort, retour d’air, diamètre d’arbre d’entrée de 0.625 po, diamètre d’arbre de sortie de 19 mm, maximum 10000 tr/min, fini noir anodisé, taille 4
N° D’ARTICLE MI04067404
N° MFRSBP4-19.0-040-110-10-130-.625-NO-ST
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
Prix2,746.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du frein
    4
  • Cercle de boulon d’entrée
    5.875 po
  • Diamètre de l’alésage d’entrée
    0.625 po
  • Diamètre extérieur du pilote d’entrée
    4.500 po
  • Cercle de boulon de sortie
    130 à 150 mm
  • Diamètre extérieur du pilote de sortie
    110 mm
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    19 mm
  • Longueur de l’arbre de sortie
    40 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    8.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Actionnement
    Printemps
  • Détails supplémentaires
    Comprend une soupape d’échappement rapide pour une meilleure réponse à l’engagement.
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    50 ms
  • Temps approximatif de réponse à la libération
    80 ms
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de couplage
    Collier de serrage
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Finition
    Noir anodisé
  • Type de cadre
    CEI
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    6.9 bars
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Pression de relâchement minimum
    5.5 bars
  • Configuration de montage
    Bride carrée
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Capacité de charge suspendue
    2334 N
  • Évaluations
    IP67, CE et RoHS
  • Contrôle recommandé
    964650
  • Type de retour
    Air
  • Série
    SBP04
  • Inertie de l’arbre
    3.10 kg/cm2
  • Capacité de couple statique
    22 N-m
  • Raideur de torsion
    2381 N-m/rad
  • CUP_NON
    662284255035

Aperçu

Description du fabricant
964826-SERVO DE SERVICE, ALÉSAGE 0.625 PO
  • Ressort engagé
  • Zéro claquement
  • Faible inertie
  • 20-50 % plus de couple que la concurrence

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté