Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage38 mm
- Taille du cadre132M, 132S
- Taille du port1/8 BSPT
- Poids62.50 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesNon recommandé pour le freinage dynamique cyclique. Recommandé pour les applications de maintien et d’estop.
- Durée de vie approximative des freins41 kW/h
- Temps approximatif de réponse à l’engagement30 ms
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée0.062 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve1.210 po3
- Zone efficace face au frein72 cm2
- Capacité du dissipateur thermique de frein94400 Joule
- Taux d’entrée thermique de crête de frein695.00 kW
- Série de freinsSérie EMB
- Engagement/libérationRessort/air
- FinitionPeinture acrylique noire
- Type de cadreCEI
- FonctionArrêt et maintien
- Manuel d’instructions
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Diss. thermique continue frein max.0.22 kW
- Pression maximale6.9 bars
- Rpm max.5000 tr/min
- Couple de freinage statique min.94 N-m
- Pression de relâchement minimum4.1 bars
- Configuration de montageMontage sur bride
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- Type de produitFreins pneumatiques montés sur bride
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Trousses de commande recommandées940012 (3 VOIES N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VOIES N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VOIES 5-100 PSI 1/8 NPT)
- Inertie de l’arbre44.00 kg/cm2
Aperçu
- Le frein moteur à ressort EMB monté sur bride Nexen est conçu pour les moteurs NEMA à face C de 1/2—20 HP
- Ce frein de mise hors tension est idéal pour les applications de cycle, d’arrêt d’urgence et de maintien
- Un faible taux d’usure sur le matériau de friction combiné à des capacités thermiques élevées rend ce frein moteur idéal pour les applications d’arrêt dynamique
- Les freins pneumatiques à ressort fonctionnent plus froids et durent plus longtemps que les freins électriques à ressort
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire