Spécifications
Dimensions
- Claquement de dos3.2µum
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Taille de l’alésage30 mm
- Diamètre du cercle de pas de maillage79.6 mm
- Poids5.50 lb
Détails
- Durée de vie du cycle de l’actionneur60,000,000 missions par rouleau ou 15,000,000 m de course continue à la précision nominale, la durée de vie du bâti varie selon le niveau, voir la fiche technique pour plus d’informations
- Durée de vie approximative du produit60,000,000 contacts par rouleau ou révolutions complètes à une performance nominale à vie maximale
- Style d’alésageDroit
- FinitionCorps en acier plaqué nickel, godets d’accouplement et de roulement plaqués zinc-nickel, fixations plaquées zinc, rouleaux en acier nu
- Distance linéaire par révolution250 mm
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284301152
- Moyenne de force linéaire dynamique maximale2200 N
- Couple dynamique maximal élevé89.5 N-m
- Couple dynamique max. bas159.2 N-m
- Rpm max.1820 tr/min
- Force linéaire statique maximale4400 N
- Capacité de couple dynamique maximale159.2 N-m
- Vitesse maximale8.0 m/s
- Capacité de couple statique maximale175.1 N-m
- Style de montageMontage sur arbre
- Catégorie de piècesAutres accessoires
- Inertie du pignon0.00255 kg·m2
- Précision de la position± 30 μm
- Types de produitsSystème de pignons à rouleaux
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Précision de positionnement répétitif± 5 μm
- Plage de température-5-40 °C
- CUP_NON662284301152
Aperçu
- Système d’entraînement linéaire révolutionnaire qui offre zéro contrecoup, haute précision et vitesse de position, faible entretien et longue durée de vie
- Zéro contrecoup, haute précision de position et répétabilité, aucune erreur cumulative, haute vitesse, options résistantes à la corrosion, efficacité de 99 %
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire