Motion
KTX10-PP
Bague à logement d’arbre rond du guide linéaire - fermée, bague à bille, bloc standard - paliers doubles/en tandem, diamètre d’arbre : 0,625 po, largeur totale : 4.000 po, capacité de charge : 580lb
N° D’ARTICLE MI04067791
N° MFRKTX10-PP
Prix385.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à logement d’arbre rond du guide linéaire - fermée, bague à bille, bloc standard - paliers doubles/en tandem, diamètre d’arbre : 0,625 po, largeur totale : 4.000 po, capacité de charge : 580lb
N° D’ARTICLE MI04067791
N° MFRKTX10-PP
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
Prix385.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de l’anneau extérieur
    4.000 po
  • Largeur totale
    4.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    0,625 po

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Capacité de charge
    580 lb
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +176 °F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulements doubles/tandem
  • Série
    KTX

Aperçu

Description du fabricant
KTX10-PP MAX3 TANDEM D'ALIGNEMENT LINÉAIRE