Motion
56279
Roue centrale enfoncée Vortec Pro - Type 27, 6 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 24 grains, 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI04069337
N° MFR56279
Prix8.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée Vortec Pro - Type 27, 6 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 24 grains, 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI04069337
N° MFR56279

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po à 11.0000 UNC
  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Hauteur totale
    0.8500 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • À utiliser avec
    Acier au carbone
  • Renseignements généraux
    La date de validité détermine la durée de conservation
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Numéro CUP du fabricant
    012382562793
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Comp. outil
    Meuleuse à angle droit
  • CUP_NON
    012382562793
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
MEULE DE TYPE 27 56279 6 PO X 1/4 PO
  • Meules de coupe et meuleuses agressives qui feront le travail rapidement
  • Excellent rapport qualité-prix pour le professionnel qui a besoin d’une roue robuste et agressive
  • Le renforcement triple en fibre de verre offre une résistance accrue pour une élimination agressive des stocks
  • Le moyeu en métal à écrous de 5/8 po - 11 permet une rotation et un changement rapides et élimine le filetage croisé ou le grippage à la broche en raison de l’accumulation de chaleur
  • Idéal pour l’acier au carbone, le fer et le métal à usage général
  • Idéal pour l’acier au carbone, le fer et le métal à usage général

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté