Spécifications
Dimensions
- Longueur240.0000 po
- Largeur maximale de la gaine0.6700 po
- Hauteur totale0.6700 po
- Largeur totale0.6700 po
- Poids0.44 lb
- Largeur0.6700 po
Détails
- Type d’accessoireGuides coniques
- Détails supplémentairesGuide de rail rond : 0.67 po L x 0.67 po H x 240 po L Blanc UHMW-PE
- CouleurBlanc
- Insérer le matérielUHMWPE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-SS316-R-20
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405472006
- MatérielUHMW-PE
- Type de railDessus de table
Aperçu
- Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance élevée à l’usure Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA. Gaine en acier inoxydable 316 .