Motion
8309WC
Poste de lavage de douche/yeux/visage – Activation du levier/drapeau-poussoir, matériau de la cuvette en acier inoxydable, matériau de la pomme de douche ABS, tuyau en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI04070629
N° MFR8309WC
Prix3,163.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poste de lavage de douche/yeux/visage – Activation du levier/drapeau-poussoir, matériau de la cuvette en acier inoxydable, matériau de la pomme de douche ABS, tuyau en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI04070629
N° MFR8309WC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,163.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1-1/4 po

Détails

  • Méthode d’activation
    Levier de traction/Drapeau de poussée
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z358.1, CSA
  • Matériau de la cuvette
    Acier inoxydable
  • Style de bol
    Bol
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Résistant au gel
    Non résistant au gel
  • Matériau du tuyau
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pomme de douche
    ABS
  • Type
    Baignoire de douche/yeux/station de lavage du visage
  • Accessibilité pour fauteuil roulant
    Fauteuil roulant accessible

Aperçu

Description du fabricant
DOUCHE 8309WC