Motion
8320CRP
Station de lavage de douche/yeux/visage Drench - Activation du levier/drapeau-poussoir, matériau ABS de la cuvette, matériau ABS de la pomme de douche, tuyau en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI04070633
N° MFR8320CRP
Prix2,501.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Station de lavage de douche/yeux/visage Drench - Activation du levier/drapeau-poussoir, matériau ABS de la cuvette, matériau ABS de la pomme de douche, tuyau en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI04070633
N° MFR8320CRP
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
Prix2,501.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1-1/4 po

Détails

  • Méthode d’activation
    Levier de traction/Drapeau de poussée
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z358.1, CSA
  • Matériau de la cuvette
    ABS
  • Style de bol
    Bol
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Résistant au gel
    Non résistant au gel
  • Matériau du tuyau
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pomme de douche
    ABS
  • Type
    Baignoire de douche/yeux/station de lavage du visage
  • Accessibilité pour fauteuil roulant
    Non accessible aux fauteuils roulants

Aperçu

Description du fabricant
8320CRP NETTOYANT POUR LES YEUX ET LE VISAGE