Motion
577102
Meuleuse de banc - 8 po de diamètre de roue, 1 hp, 120 V, 3450 tr/min
N° D’ARTICLE MI04086214
N° MFR577102
Prix483.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse de banc - 8 po de diamètre de roue, 1 hp, 120 V, 3450 tr/min
N° D’ARTICLE MI04086214
N° MFR577102

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix483.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la meule
    8 po
  • Largeur de la meule
    1 po
  • Hauteur totale
    12-1/2 po
  • Longueur totale
    19 po
  • Largeur totale
    10 po
  • Diamètre de l’arbre
    5/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Roulements à billes prélubrifiés entièrement fermés. Les supports en caoutchouc empêchent le mouvement. Interrupteur à bascule robuste avec protection. Protège-roues et évents de poussière en fonte. Homologué UL.
  • Intensité
    8 A
  • Ampères
    3.5/1.75
  • Puissance
    1 hp
  • Comprend
    Protège-roues
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Fonte
  • Phase
    1
  • Vitesse
    3450 tr/min
  • CUP_NON
    662755105517
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
577102JBG-8B BROYEUR DE BANC DE 8 PO
  • Roulements à billes prélubrifiés entièrement fermés
  • Interrupteur à bascule robuste avec protection sur 8 po et 10 po
  • Les supports en caoutchouc empêchent les mouvements
  • De série avec protège-roues et évents de poussière en fonte, pare-étincelles monopièces à réglage rapide, grands écrans oculaires à réglage rapide, porte-outils réglables, meules vitrifiées fines et grossières
  • Homologué UL
  • Garantie de service complet de deux ans