Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée13.0000 po
- Dégagement à la tête14.6300 po
- Taille de l’ouverture du crochet1.2100 po
- Tirer pour soulever la pleine charge51 lb
- Élévateur standard15 pi
Détails
- Détails supplémentairesLe palan à levier de la série CM 653 est doté d’une poignée courte et d’un minimum d’effort de traction du levier combiné à un acier robuste de haute qualité pour les applications de tirage, d’étirement et de levage à proximité. Ce palan à levier est idéal pour un large éventail d’applications dans les opérations de construction, industrielles et d’usine.
- Revêtement de finition de carrosserieRevêtement en poudre
- Matériau du corpsAcier
- Matériau de la chaîneAcier galvanisé
- Cote de service du palan10.5100 po
- Type de palan à levierChaîne
- Numéro CUP du fabricant043927653171
- Distance de levage maximale15 pi
- Reeving1
- Série653
- CUP_NON043927614202
- Capacité de poids1-1/2 tonnes
Aperçu
- CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES CAPACITÉS ET LEVAGE Capacités de 3/4, 1, 1-1/2 et 2 tonnes (nouvelle poignée plus courte). Capacités de 3 et 6 tonnes (poignée standard). Évalué pour les mesures. Levage standard jusqu’à 2 pieds. CONCEPTION COMPACTE ET PORTABLE Emportez ce palan robuste partout. Facilement transporté et monté dans les espaces de travail les plus petits. MANCHE PLUS COURT SUR LES UNITÉS DE 3/4 ET 1-1/2 TONNES Redessiné pour être plus léger et plus compact pour faciliter l’utilisation et encore moins d’espace pour la tête, avec une longueur de poignée plus courte et un poids optimisé. CHAÎNE GRATUITE La fonction d’enchaînement libre à une main permet de prendre et de positionner rapidement la chaîne lâche. Conçu pour ne pas libérer accidentellement la chaîne sous charge. 36˚ POIGNÉE TOURNANTE La rotation complète de la poignée permet des options de montage polyvalentes lorsque vous travaillez dans des espaces confinés. CONCEPTION ROBUSTE Le cadre en acier estampé résistant aux chocs et le couvercle d’engrenage résistent à une utilisation rigoureuse répétée. CONÇU POUR DURER La chaîne en acier durci plaqué zinc offre résistance et durée de vie plus longue de la chaîne, ce qui se traduit par moins de temps d’arrêt et une durabilité accrue. CONTRÔLE DE CHARGE POSITIF Le frein de charge de type Weston fermé restepropre et sec pour un positionnement positif de la charge. CONTRÔLE DE LA CHARGE La conception à double cliquet garantit qu’un cliquet sera toujours engagé en tout temps pour un contrôle de charge fiable. SÉCURITAIRE ET SÉCURISÉ Les loquets de sécurité robustes forgés standard sur les crochets offrent un engagement de charge positif et sûr. RÉSISTANT À LA CORROSION Finition standard en poudre pour une protection supplémentaire contre la corrosion lors des travaux dans des environnements difficiles. POIGNÉE EN CAOUTCHOUC NON GLISSANTE Prise confortable en caoutchouc pour une protection supplémentaire contre le glissement. RÉPOND AUX EXIGENCES DE LA GARANTIE DE FABRICATION DE B3.21 5 ANS