Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1/4 po
- Diamètre maximal de la fixation9/16 po
- Diamètre min. de la fixation7/16 po
- Longueur totale2-7/8 po
- Gamme de tailles de vis7/16 à 9/16 po
Détails
- DescriptionExtracteur de vis HD n° 4
- Extracteur individuel ou ensembleExtracteur individuel
- MatérielAcier au carbone
- Nombre d'extracteurs inclus1
- CUP_NON697334536543