Motion
C54150
Taraud manuel - série 1002 , taille de filetage 4-40 , 3 cannelures, standard de filetage UNC, direction droite, acier haute vitesse, matériau HSS, finition brillante
N° D’ARTICLE MI04116973
N° MFRC54150
Prix11.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 1002 , taille de filetage 4-40 , 3 cannelures, standard de filetage UNC, direction droite, acier haute vitesse, matériau HSS, finition brillante
N° D’ARTICLE MI04116973
N° MFRC54150

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.8800 po
  • Diamètre de la tige
    0.1410 po
  • Longueur du tableau
    1.8800 po
  • Profondeur de taraudage
    1.5000 po
  • Filetage Longueur  
    0.5600 po
  • Taille du filetage
    4-40

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    1002
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
C54150 4-40 3FL H2 #1002 BOUCHON DE FICHE