Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture de la barrière3/4 po
- Largeur ou diamètre de la longe1 po
- Longueur6 pi
- Réglage de la longueurNon réglable
Détails
- Connexion d’ancrageCrochet mousqueton
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon coté anti-arcs
- Capacité310 lb
- CouleurVert
- Fonction extra extensibleLongueur extra-extensible
- Connexion du faisceauCrochet mousqueton
- MatérielSangle en polyester
- Nombre de jambes2
- Type d’absorption des chocsLonge à noyau interne absorbant les chocs
- Normes respectéesANSI A10.32, ANSI Z359, CSA Z259.2.2 Type 1, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502