Motion
8798BD/6FTBL
BackBiter Tie-Back Lanyard - 6 ft Long, Polyester Webbing, 2 legs, Snap Hook Harness Connection
N° D’ARTICLE MI04120938
N° MFR8798BD/6FTBL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BackBiter Tie-Back Lanyard - 6 ft Long, Polyester Webbing, 2 legs, Snap Hook Harness Connection
N° D’ARTICLE MI04120938
N° MFR8798BD/6FTBL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 pi
  • Réglage de la longueur
    Non réglable

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Crochet mousqueton
  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Couleur
    Bleu
  • Connexion du faisceau
    Crochet mousqueton
  • Matériel
    Sangle en polyester
  • Nombre de jambes
    2
  • Protection antichoc
    Longe absorbant les chocs
  • Normes respectées
    ANSI Z359, OSHA

Aperçu

Description du fabricant
8798BD/6FTBL LANYARD
  • Longe à deux pattes 6’ avec mousquetons capables de supporter 5,000 lb et certifiée pour les opérations d’arrimage
  • Revêtement spécial résistant aux éclaboussures de produits chimiques
  • Permet aux travailleurs d’enrouler le cordage de sécurité autour d’un ancrage approprié et de l’attacher à lui-même, augmentant considérablement les emplacements possibles où un travailleur peut trouver un ancrage approprié
  • Répond aux exigences spécifiques pour l’arrimage ainsi qu’aux normes OSHA 1910.66, 1926.104, 1926.502 et ANSI A10.32, Z359.13
  • Charge de travail maximale : 310 lb