Spécifications
Dimensions
- Longueur20 pi
Détails
- Capacité400 lb
- CouleurRouge
- Nombre de jambes1
- Normes respectéesANSI, CSA, OSHA
Aperçu
- Unité composite la plus légère sur le marché – facile à manipuler et à transporter
- Les composants internes en acier inoxydable et en aluminium résistants à la corrosion prolongent la durée de vie et réduisent les coûts de remplacement
- La conception unique à distribution latérale réduit l’usure de la douille du guide d’entrée et du câble pour un fonctionnement en douceur avec moins de résistance
- Poignée moulée intégrée de conception ergonomique sur les modèles à câble de 15 m (50 pi) et de 20 m (65 pi)
- Fonctionnement doux et silencieux; tension de rétraction du ressort conçue pour ne pas tirer ou traîner sur un travailleur afin d’améliorer la productivité et de réduire la fatigue
- Deux pivots (haut de l’unité et mousqueton) inclus sur tous les modèles de câbles pour fournir un soutien et un effet de levier lors de la fixation au connecteur d’ancrage, facilitant l’installation
- Des indicateurs de charge nouveaux et améliorés indiquent quand l’unité doit être mise hors service (modèles de câble – sur le mousqueton, modèles de sangle – drapeau sur la sangle)
- Aucune recertification annuelle de l’usine requise – réduit le coût de possession
- Modèles Falcon Web SRL conçus pour un travailleur jusqu’à 181.4 kg (400 lb)
- Modèles Falcon Cable SRL conçus pour un utilisateur jusqu’à 140.6 kg (310 lb)