Motion
MP20G/20FT
Cordage de sécurité autorétractable – Capacité de 310 lb, 20 pi de long
N° D’ARTICLE MI04121375
N° MFRMP20G/20FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cordage de sécurité autorétractable – Capacité de 310 lb, 20 pi de long
N° D’ARTICLE MI04121375
N° MFRMP20G/20FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture de la barrière
    3/4 po
  • Longueur
    20 pi
  • Largeur ou diamètre de la ligne
    3/16 po

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    310 lb
  • Matériau du boîtier
    Nylon
  • Connexion de l’extrémité de la longe
    Mousqueton, pivotant
  • Matériau de la ligne
    Corde métallique en acier
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, CSA, OSHA
  • Type
    Cordage de sécurité autorétractable
  • Connexion de l’unité
    Mousqueton

Aperçu

Description du fabricant
MP20G/20FT LIGNE DE VIE