Motion
8175SLS/3Y
Poignée de corde - 5/8 po de diamètre, inox
N° D’ARTICLE MI04121903
N° MFR8175SLS/3Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poignée de corde - 5/8 po de diamètre, inox
N° D’ARTICLE MI04121903
N° MFR8175SLS/3Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Convient au diamètre de la corde
    5/8 po

Détails

  • Saisir le matériau
    Acier inoxydable
  • Corde ou prise de câble
    Poignée de corde

Aperçu

Description du fabricant
8175SLS/3FTYL SUPPORT DE CORDE
  • Coulisseaux de sécurité de sécurité avec longe SofStop® 3’ conforme à la norme ANSI Z359.13 et mousqueton verrouillable
  • Les modèles à remorque offrent un fonctionnement mains libres complet; en cas de chute, les coulisseaux de sécurité se verrouillent rapidement
  • Conçu pour un cordage de sécurité synthétique 5/8” avec une résistance à la traction minimale de 5,000 lb
  • Contrôle les espaces confinés, risques de chute de hauteur
  • Couleur : Jaune