Motion
17D-1-STEEL
Mousqueton automatique en acier à verrouillage par rotation conforme à la norme ANSI Z359-2007 , ouverture de barrière de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI04121923
N° MFR17D-1-STEEL
Prix74.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mousqueton automatique en acier à verrouillage par rotation conforme à la norme ANSI Z359-2007 , ouverture de barrière de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI04121923
N° MFR17D-1-STEEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix74.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.438 po
  • Taille de l’ouverture de la barrière
    1 po
  • Longueur
    8-5/8 po
  • Résistance à la traction
    5000 lb
  • Largeur
    2-3/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de barrière
    Verrouillage par rotation
  • Matériel
    Aluminium
  • Normes respectées
    Respecte ou dépasse les exigences OSHA 1926.502, ANSI Z359-2007 et CSA Z259.12
  • Type
    Mousqueton

Aperçu

Description du fabricant
17D-1/ CARABINER EN ACIER