Motion
MR50GB/50FT
Cordage de sécurité autorétractable MightyEvac – Capacité de 310 lb, 50 pi de long
N° D’ARTICLE MI04122709
N° MFRMR50GB/50FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cordage de sécurité autorétractable MightyEvac – Capacité de 310 lb, 50 pi de long
N° D’ARTICLE MI04122709
N° MFRMR50GB/50FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Largeur ou diamètre de la ligne
    3/16 po

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    310 lb
  • Matériau du boîtier
    Aluminium, acier inoxydable
  • Connexion de l’extrémité de la longe
    Crochet mousqueton
  • Matériau de la ligne
    Corde métallique en acier
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, CSA Z259.2.2, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
  • Type
    Cordage de sécurité autorétractable

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT MR50GB/50FT