Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
- Poids0.90 lb
Détails
- Règlement sur la liste des approbations067, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 19, CSA Z94.3, Mil V0
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreNoir
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir
- Matériau des branches du cadrePolycarbonate
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleGris
- Famille de couleurs de lentillesRéfléchir 50
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Logouvex
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsProtege
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Style de branchesBaïonnette, coussinée
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON603390120329
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- La conception exclusive Floating Lens® offre une flexibilité d’ajustement accrue
- Le sourcil enveloppant s’agrandit pour convenir à un large éventail d’utilisateurs
- Conception ultra légère
- Pèse moins d’une once
- Les coussinets souples aux extrémités des branches procurent un ajustement sûr et confortable
- Le masque nasal confortable avec des doigts nasaux souples et flexibles s’adapte à une variété de profils faciaux et minimise le glissement
- Garantie à vie sur le cadre
- Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3
- Couleur du cadre : noir métallique
- Les teintes SCT-Reflect 50 répondent au test balistique Mil V0 pour l’impact