Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 21, CSA Z94.3
- AjustementEmporte-moi
- Couleur du cadreBleu
- Matériau du cadreSilicone
- Matériau du serre-têteNéoprène
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleTransparent
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Gamme de produitsJoint flexible
- Type de protectionÉclaboussures chimiques, chocs
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
- VentilationÉvent indirect
Aperçu
- Lunettes de protection contre les éclaboussures de produits chimiques et la poussière
- Se porte confortablement par-dessus la plupart des lunettes de prescription
- Le corps léger en silicone se moule au visage pour assurer le plus haut niveau de confort et de protection oculaire
- Le corps en silicone reste souple même dans des températures extrêmes et scelle presque toutes les formes de visage tout en offrant un confort exceptionnel toute la journée
- Le système de ventilation indirecte et le revêtement antibuée Uvextreme® haute performance minimisent la formation de buée dans les environnements extrêmes
- Remplacement économique des lentilles
- Bandeau disponible en tissu ou néoprène pour les applications chimiques
- Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3
- Fabriqué aux États-Unis