Motion
S3410X
Lunettes de sécurité Flex Seal – Gris, lentilles en polycarbonate, monture/température bleue, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 21, cote CSA Z94.3
N° D’ARTICLE MI04124217
N° MFRS3410X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de sécurité Flex Seal – Gris, lentilles en polycarbonate, monture/température bleue, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 21, cote CSA Z94.3
N° D’ARTICLE MI04124217
N° MFRS3410X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 21, CSA Z94.3
  • Ajustement
    Emporte-moi
  • Couleur du cadre
    Bleu
  • Matériau du cadre
    Silicone
  • Matériau du serre-tête
    Néoprène
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Gamme de produits
    Joint flexible
  • Type de protection
    Éclaboussures chimiques, chocs
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV
  • Ventilation
    Évent indirect

Aperçu

Description du fabricant
JOINT FLEXIBLE S3410X AVEC BANDE EN NÉOPRÈNE