Motion
S3960CI
Lunettes-masque de sécurité Stealth – Transparentes, lentilles en polycarbonate, monture/température grise, ANSI Z87.1-2010, CA 19, cote CSA Z94.3
N° D’ARTICLE MI04124230
N° MFRS3960CI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes-masque de sécurité Stealth – Transparentes, lentilles en polycarbonate, monture/température grise, ANSI Z87.1-2010, CA 19, cote CSA Z94.3
N° D’ARTICLE MI04124230
N° MFRS3960CI
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2010, CA 19, CSA Z94.3
  • Ajustement
    Emporte-moi
  • Couleur du cadre
    Gris
  • Matériau du cadre
    Polypropylène
  • Matériau du serre-tête
    Tissu
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Transparent
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Gamme de produits
    Voleur
  • Type de protection
    Éclaboussures chimiques, chocs
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV
  • Ventilation
    Évent indirect

Aperçu

Description du fabricant
S3960CI FURTIF AVEC BANDE EN TISSU