Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Disque Diamètre6 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationFinition, meulage
- Type d’arbreFileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description5/8-11 po Arbre fileté
- Type de disque à lamellesType 29
- Numéro de grain80
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382506612
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON012382506612
Aperçu
- Conçu pour les utilisateurs industriels sérieux qui apprécient à la fois un taux de coupe élevé et une longue durée de vie
- Applications : meulage et finition en une seule étape, mélange de soudures, ébavurage, déflashing, chanfreinage des bords, enlèvement des pièces
- Paquet standard de dix